INSERTI FORAT XTRA-TEC P6004-D12,50R WNN25
Inserti intercambiabili
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:P6004-D12,50R WNN25
Rubix:999240624004964
Produttore:5656242

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 3,6 mm |
| Stelo | a |
Documenti
Dettagli del prodotto : INSERTI FORAT XTRA-TEC P6004-D12,50R WNN25
ALTIUS
Inserti intercambiabili P6004 • WNN25 • Dc=12,5mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 3,6 mm |
| Stelo | a |
| Diametro stelo | 3 mm |
| Tipo di inserto | p6004 (xtra·tec insert drill) |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 0,288 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione