6636303-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VBMT160404-MM4 WMP20S
Inserti per copiatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VBMT160404-MM4 WMP20S
Rubix:160000001411788
Produttore:6636303

Dettagli del prodotto : 6636303-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VBMT160404-MM4 WMP20S
VBMT160404-MM4 WMP20S è un inserto Walter positivo 35° rombico per tornitura. Rivestimento CVD TiCN + Al2O3 (+TiCN) per acciaio e inox.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | wmp20s |
|---|---|
| Tipo di inserto | inserto tornitura positivo vbmt160404-mm4, 35° rombico |
| Spessore | 4,762 mm |
| Dimensione dell'inserto | 16,606 mm |
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ ticn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione