6836853-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VBMT160408-MM4 WSM10S
Inserti per copiatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VBMT160408-MM4 WSM10S
Rubix:160000001414166
Produttore:6836853

Riepilogo info tecniche
| Rivestimento | tiger·tec® silver pvd (tialn + al2o3) - wsm10s |
|---|
Dettagli del prodotto : 6836853-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VBMT160408-MM4 WSM10S
Inserto di tornitura positiva Walter VBMT160408-MM4, grado WSM10S Tiger·tec Silver PVD TiAlN+Al2O3. Forma romboidale 35°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | tiger·tec® silver pvd (tialn + al2o3) - wsm10s |
|---|---|
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positiva romboidale 35° (vbmt160408-mm4) |
| Spessore | 4,76 mm |
| Dimensione dell'inserto | 16,61 mm |
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (tiger·tec® silver) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione