6917325-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VCMT160412-RM4 WSM20S
Inserti per copiatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VCMT160412-RM4 WSM20S
Rubix:999240116010415
Produttore:6917325

Dettagli del prodotto : 6917325-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VCMT160412-RM4 WSM20S
Inserto di tornitura Walter VCMT160412-RM4 WSM20S a forma positiva romboidale 35° con rivestimento PVD TiAlN+Al2O3 (+Al) per lavorazioni ISO M/S.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | wsm20s |
|---|---|
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma positiva romboidale 35° (chipbreaker rm4) |
| Spessore | 4,76 mm |
| Dimensione dell'inserto | 16,61 mm |
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (+ al) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione