6876740-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-NMS WSM01
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-NMS WSM01
Rubix:999240116010252
Produttore:6876740

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa romboidale 80° (cnmg, geometria nms) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm01 |
Dettagli del prodotto : 6876740-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-NMS WSM01
Inserto Walter CNMG120408-NMS WSM01 con geometria rombo negativa 80° e chipbreaker NMS. Rivestimento TiAlN per lavorare leghe ad alta temperatura con pressioni di taglio ridotte.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa romboidale 80° (cnmg, geometria nms) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm01 |
| Lunghezza spigolo | 12,896 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione