8138398-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMM220408-HU3 WPP30G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMM220408-HU3 WPP30G
Rubix:999240115003134
Produttore:8138398

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per tornitura triangolare negativa 60° (tnmm) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp30g) – rivestimento mt‑ticn altamente strutturato con al2o3 altamente strutturato |
Dettagli del prodotto : 8138398-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMM220408-HU3 WPP30G
Inserti per tornitura Inserti triangolari negativi 60° TNMM ...-HU3 • Tiger·tec® Gold • WPP30G • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per tornitura triangolare negativa 60° (tnmm) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp30g) – rivestimento mt‑ticn altamente strutturato con al2o3 altamente strutturato |
| Lunghezza spigolo | 22 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione