7749893-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI WNGG080408M-MN3 WN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNGG080408M-MN3 WN10
Rubix:999240115002955
Produttore:7749893

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigonale negativo 80° (geometria mn3, doppia faccia) |
|---|---|
| Rivestimento | carburo non rivestito (substrato in carburo lucidato) – wn10 |
Dettagli del prodotto : 7749893-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI WNGG080408M-MN3 WN10
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNGG ...-MN3 • WN10 • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigonale negativo 80° (geometria mn3, doppia faccia) |
|---|---|
| Rivestimento | carburo non rivestito (substrato in carburo lucidato) – wn10 |
| Lunghezza spigolo | 8,69 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,77 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione