Riferimenti
Iscar:SOMT 09T306-DT IC808
Rubix:160000000125947
Produttore:5507875

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 3,81 mm |
Dettagli del prodotto : 5507875-INSERTI SOMT 09T306-DT IC808
INSERTI
Applicazioni
DR Drills
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 3,81 mm |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 0,42 |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore