Riferimenti
Iscar:TPUN 220408 IC9054
Rubix:160000000125733
Produttore:5507598

Dettagli del prodotto : 5507598-INSERTI TPUN 220408 IC9054
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | ic9054 |
|---|---|
| Lunghezza spigolo | 22 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore