6876633-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VCGT160404-MN2 WSM01
Inserto di tornitura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:VCGT160404-MN2 WSM01
Rubix:999240116010203
Produttore:6876633

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | vcgt160404-mn2 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm01 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6876633-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VCGT160404-MN2 WSM01
Punti di forza
-Faccia di spoglia lucidata
Cuore tagliente affilato con circonferenza completamente rettificata
MN2 - inserti positivi indicizzabili per la lavorazione media di ISO N
Cuore tagliente affilato con circonferenza completamente rettificata
MN2 - inserti positivi indicizzabili per la lavorazione media di ISO N
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | vcgt160404-mn2 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm01 |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione