8790417-INSERTO FORATURA E BARENATURA P2840S-1N-F57 WSP45G
Inserto foratura e barenatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:P2840S-1N-F57 WSP45G
Rubix:999260309015678
Produttore:8790417

Dettagli del prodotto : 8790417-INSERTO FORATURA E BARENATURA P2840S-1N-F57 WSP45G
Inserti quadri P284.. ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=14° • WSP45G • Tiger·tec® Gold
Punti di forza
Economico grazie ai rivestimenti collaudati e alla geometria più recente;Aumento della produttività fino al 30% grazie alla maggiore velocità di avanzamento;Prestazioni fino al 100% superiori, grazie alla tecnologia Tiger·tec® Silver;Più agevoli da identificare, grazie al codice di ordinazione aggiornato (P284 come P484);Valori di avanzamento superiori e maggiore produttività & minori tempi di lavorazione;Elevata sicurezza di processo e agevole identificazione del grado di usura
Applicazioni
Ideale per materiali a truciolo lungo (come acciai ST37, ST52 e acciai inossidabili);Utilizzabile su ISO P, M, K e S (con i gradi di foratura WSP45G, WKP35S, WXP40);Lavorazione di materiali teneri anche in condizioni sfavorevoli;Ideale per condizioni favorevoli e medie;Per tutte le applicazioni di foratura, anche con le massime precisioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Formato inserto | 57 |
|---|---|
| Tipo di inserto | inserto foratura e barenatura serie p2840s-1n |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore