Riferimenti
Sandvik Coromant:TNMG160404R-K1525
Rubix:160000000026226
Produttore:5753965
EAN:10976173





Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | tnmg160404r-k1525 |
|---|---|
| Rivestimento | 1525 |
Dettagli del prodotto : 5753965-INSERTI TNMG 16 04 04R-K 1525
T-Max® P, inserto per tornitura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | tnmg160404r-k1525 |
|---|---|
| Rivestimento | 1525 |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore