SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 860225

JAW COUPLING RING 92 SH SIZE 65

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:860225
Rubix:999180200038282
EAN:3660338151880
SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 860225

Riepilogo info tecniche

Modello1 threaded rod
Materialegomma
Altezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 860225


JAW COUPLING RING 92 SH SIZE 65

Punti di forza

Conical shape for progressive absorbtion, with 1 stud. Working temperature of -45 to +85°C

Applicazioni

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Informazioni tecniche


Attributi
Modello1 threaded rod
Materialegomma
Altezza80 mm
Diametro esterno95 mm
Diametro di filettatura16 mm
28,85 IVA esclusa
/ Unità
35,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione