CASSAFORTE MINI KEY GARAGE 787 80X45 H 120 ABUS 58049
KeyGarage™ 787
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Abus:46331
Rubix:170000000883012
Produttore:787C
EAN:4003318463310



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | blocco |
|---|---|
| Larghezza | 80 mm |
| Altezza della piattaforma | 120 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CASSAFORTE MINI KEY GARAGE 787 80X45 H 120 ABUS 58049
KeyGarage™ è una soluzione intelligente e sicura per la conservazione delle chiavi. Assicurato da un codice impostato individualmente, il robusto alloggiamento in lamiera d'acciaio protegge le chiavi e le schede di codice dall'uso non autorizzato. Se avete bisogno di rendere le vostre chiavi accessibili ad altre persone, il KeyGarage™ rappresenta una soluzione semplice e sicura. È sufficiente fornire il codice alle persone che devono avere accesso. Man mano che le persone entrano o escono da questo gruppo, il codice può essere cambiato in modo semplice e veloce: sono possibili 10.000 codici diversi. Il modello 787 può essere montato a parete all'interno e in aree esterne protette. Capacità massima (schede codice): 14 Capacità massima (chiavi): 20
Punti di forza
Il solido alloggiamento in metallo e il robusto coperchio di chiusura in zinco pressofuso proteggono diverse chiavi e schede di codice dall'uso non autorizzato. Una copertura in plastica protegge il meccanismo del quadrante da ogni tipo di intemperie.
Applicazioni
Accesso facile e veloce per gruppi di persone che cambiano frequentemente (artigiani, servizi, ospiti in vacanza, condomini, autonoleggi). Per il montaggio a parete in ambienti interni e in aree esterne protette.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | blocco |
|---|---|
| Larghezza | 80 mm |
| Altezza della piattaforma | 120 mm |
| Numero di ganci | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito