KIT PER COMBINATO W/VF 63/130 D38 194002413

Kit per riduttori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:194002413
Rubix:160000000487390
Produttore:194002413
KIT PER COMBINATO W/VF 63/130 D38 194002413

Documenti

Dettagli del prodotto : KIT PER COMBINATO W/VF 63/130 D38 194002413


ACCESSORIO

Punti di forza

•Cost effective solution
Low noise
High peak load capacity
Minimized mounting space
Long operating life
High reliability
High number of possible configuration
Wide output speed selection range
Wide output torque selection range

Informazioni tecniche


Attributi
Paese d'origineIT
86,71 IVA esclusa
/ Unità
105,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore