Riferimenti
Iscar:KNUX 160405 R11 IC9025
Rubix:160000000124349
Produttore:5504866

Dettagli del prodotto : 5504866-INSERTI KNUX 160405 R11 IC9025
KNUX - Inserti a parallelogramma a 55° per profilatura. Negativo lungo il bordo di taglio e positivo lungo il bordo stretto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6,012 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 141x57x16 mm |
| Peso imballaggio | 14 g |
| Senso dello strumento | destra |
| Larghezza | 19,72 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore