KPI35 PRESSURE SWITCH M/36 060-121766

KPI35

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Danfoss:060-121766
Rubix:160000000691504
Produttore:060-121766
EAN:5702423146727
KPI35 PRESSURE SWITCH M/36 060-121766
Riepilogo info tecniche
Tipologiainterruttore di pressione
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : KPI35 PRESSURE SWITCH M/36 060-121766


I pressostati Danfoss di tipo KPI sono utilizzati per il controllo, il monitoraggio e l'allarme di apparecchiature industriali. I pressostati KPI sono adatti a fluidi liquidi e gassosi. Sono dotati di un commutatore unipolare (SPDT) # Campo di pressione: da -0,2 a 28 bar # Elevato carico dei contatti # Tempi di rimbalzo dei contatti estremamente brevi # Disponibile con sistema di contatti placcati in oro # Intervallo differenziale regolabile # Grado di protezione IP44 con montaggio con coperchio della testa e staffa a muro

Informazioni tecniche


Attributi
Peso313 g
Tipologiainterruttore di pressione
Paese d'originePL
Codice doganale90322000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione