020653006000-ROTEX 65 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 65 GG MOZZO 1.0 D.60H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1

KTR ROTEX GG

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 65 GG 1 60H7-NND
Rubix:999200400081634
Produttore:020653006000
020653006000-ROTEX 65 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 65 GG MOZZO 1.0 D.60H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialeghisa
Grandezza65
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020653006000-ROTEX 65 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 65 GG MOZZO 1.0 D.60H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso ridotto e basso momento di inerzia con trasmissione di coppie elevate. La lavorazione precisa e a tutto tondo assicura una proprietà di funzionamento influenzata positivamente e un aumento della durata del giunto. Forniscono una trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti derivanti da motori dal funzionamento irregolare. Flessibili, riducono le vibrazioni e possono essere inseriti assialmente. Facilità di montaggio e test ottici.
65 MOZZO GG 1 60H7-NND

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4930 g
Tipologiarotex
Materialeghisa
Grandezza65
Lunghezza del mozzo110 mm
Diametro esterno135 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
148,03 IVA esclusa
/ Unità
180,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione