GCD 12 JL TRONCATRICE A SECCO 0601B28000

LAMA IN METALLO DURO GCD12JL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:GCD 12 JL (0601B28000)
Rubix:999190700002347
Produttore:0601B28000
EAN:3165140721561
GCD 12 JL TRONCATRICE A SECCO 0601B28000

Riepilogo info tecniche

Potenza2000 W
Velocità1500 rpm
Profondità di taglio158 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GCD 12 JL TRONCATRICE A SECCO 0601B28000


Sega da taglio per metalli GCD 12 JL; Taglio preciso e senza scintille!Risultati precisi e meno rilavorazioni grazie a colori di rinvenimento minimi e poche bave grazie alle lame "Expert for Steel"; guida di taglio precisa grazie al laser integrato; taglio senza scintille per un ambiente di lavoro sicuro; avanzamento rapido del lavoro grazie al potente motore da 2000 W; avviamento fluido grazie alla corrente di avviamento limitata; Supporto perfetto per pezzi lunghi grazie alla prolunga laterale integrata; Regolazione dell'angolo senza attrezzi per una facile gestione e tagli obliqui precisi; Robusto piano di appoggio del pezzo in fusione di alluminio rinforzata; La scala di facile lettura semplifica le regolazioni da 90° a 45°; Utensile dotato di lame "Expert for Steel" per una maggiore durata e tagli più puliti; Lama circolare per acciaio (2 608 643 060)

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza2000 W
Velocità1500 rpm
Profondità di taglio158 mm
Peso20 kg
€ 855,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1043,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore