Lampada-lente

Benvenuti nella categoria Lampade con lente del sito RUBIX, dove troverete una gamma di lampade con lenti d'ingrandimento di alta qualità progettate per aumentare la vostra precisione visiva e migliorare l'efficienza del vostro lavoro. RUBIX si impegna a fornire prodotti di altissimo livello che supportino i vostri sforzi professionali e garantiscano una visibilità ottimale per le vostre attività più complesse.

Lampada con lente e bracci

La nostra collezione comprende lampade-lente a LED dotate di robusti bracci articolati. Questa caratteristica consente di orientare il fascio luminoso in modo rapido e preciso, garantendo un'illuminazione ottimale dello spazio di lavoro. Se avete bisogno di concentrarvi su dettagli complessi o di esaminare piccoli componenti, le nostre lampade-lente a LED rappresentano la soluzione di illuminazione perfetta.

Lenti d'ingrandimento LED portatili

Offriamo lenti d'ingrandimento a LED portatili per applicazioni industriali che richiedono un lavoro preciso e ravvicinato. Queste lenti d'ingrandimento sono progettate per fornire un ingrandimento di qualità e senza distorsioni, consentendo di esaminare e lavorare comodamente su piccoli oggetti. Il sistema di illuminazione bidirezionale garantisce un'illuminazione uniforme da entrambi i lati, riducendo al minimo le ombre e migliorando la visibilità.

Lenti portatili LED ad alta versatilità

Le nostre lenti di ingrandimento LED portatili sono versatili e flessibili nell'uso. È possibile utilizzarle manualmente, tenendo la lente d'ingrandimento direttamente sopra l'oggetto. In alternativa, è possibile utilizzare il supporto incorporato e posizionare la lente all'angolazione o all'altezza desiderata, per lavorare a mani libere.

Categoria Lenti di ingrandimento RUBIX

Se lavorate nel campo dell'elettronica, della gioielleria, dell'artigianato o in qualsiasi altro settore che richieda un'ispezione dettagliata, le nostre lampade-lente sono uno strumento prezioso per migliorare la vostra produttività e precisione. Provate la comodità di un'illuminazione e di un ingrandimento precisi con le nostre lampade-lenti affidabili e durevoli: sfogliate la nostra selezione nella categoria Lampade-lenti e scegliete la soluzione perfetta per le vostre esigenze specifiche.

Filtri
CATEGORIE
  • lampada-lente (3)
  • Marca
  • giss cutline
    (2)
  • spartex
    (1)
  • 3 Prodotto(i) con 3 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo
    • giss cutline:864928
    • rubix:170000000540042
    • ean:3660338193699
    brand logo
    • Ingrossamento3x - 5x - 7x
    • Diametro117 mm
    • Tipologiaingranditore
    13,57 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • giss cutline:864926
    • rubix:170000000540041
    • ean:3660338193682
    brand logo
    • Ingrossamento10x
    • Diametro30 mm
    • Tipologialente di ingrandimento
    33,40 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • spartex:896320
    • rubix:999231219007030
    • ean:3660338486654
    brand logo
    • Tipologiautensili e prodotti per la manutenzione - utensili elettrici - torce e illuminazione
    77,56 IVA esclusa
    / Pacchetto
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione