FG003A11010B FLEXIGRAF FGS0 1000X1000X3 GRAPHITE SHEET NON MARCATO
LASTRE PER GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Planichem:FG003A11010B
Rubix:999220913032206
Documenti
Dettagli del prodotto : FG003A11010B FLEXIGRAF FGS0 1000X1000X3 GRAPHITE SHEET NON MARCATO
LASTRA Tipologia:FLEXIGRAF Modello:FGS0 Dimensione mm:1000X1000 Spessore:3.00 mm Materiale:GRAFITE Marcato:NO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | grafite |
|---|---|
| Spessore | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

