STAINLESS STEEL BALL VALVE DN8 4810 08 13

Legris 4810-VALVOLA A SFERA DOPPIA FEMMINA, ECONOMICA, IN ACCIAIO INOX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:4810 08 13
Rubix:160000001719453
Produttore:4810 08 13
EAN:0820099299174
STAINLESS STEEL BALL VALVE DN8 4810 08 13

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : STAINLESS STEEL BALL VALVE DN8 4810 08 13



Eccellente resistenza chimica ai fluidi aggressivi, agli ambienti e alle alte pressioni. Buona resistenza alla pressione.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi, aviazione, chimica, semiconduttori, medicina, petrolchimica, laboratori, farmaceutica
Materiale sfera: Acciaio inox 316L
Materiale del corpo: Acciaio inox 316L
Materiale del corpo: ACCIAIO INOX 316L
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Connessione 1 Dimensione filettatura (metrica): G1/4
Dimensione attacco: G1/4
Tipo di connessione: BSPP
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Portata: n/a
Per tipo di fluido: Aria, gas inerti, acqua
Funzione: a 2 vie
Materiale anello di tenuta: Acciaio inox
Tipo di impugnatura: Blu, leva lunga (acciaio inox)
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 64, 6,4, 928
Temperatura massima di esercizio: 150, 302
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: PTFE
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 8
Serie prodotto: Serie in acciaio inox
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Quantità per scatola: 10
Regione di origine: Italia
Materiale di tenuta: PTFE
Materiale sede: PTFE
Forma: In linea
Forma: valvola a sfera inox 2/2 in linea femmina
Specifiche Met: n/a
Materiale stelo: Acciaio inox 316L
Materiale guarnizione stelo: PTFE
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 0,205, 0,451

Punti di forza






- Affidabilità - Pieno flusso - Eccellente compatibilità chimica - Elevata resistenza alla pressione/temperatura - Versione serie Light: 100% testata in produzione, codificata con data per garantire qualità e tracciabilità - Versatilità - Tre versioni in linea:
monoblocco: non smontabiled3: facile da smontare per la manutenzione e la puliziaSerie leggera: per la massima compattezza - Piastra di montaggio: 4812 e 4832Fissaggio passanteParatia pneumatica o azionamento elettronico (standard ISO 5211)

Applicazioni










- Alimentari e bevande - Aerei commerciali - Processo chimico industriale - Semiconduttori - Medicale - Laboratorio/diagnostico - Farmaceutico - Consentono/arrestano il flusso di fluidi corrosivi in ambienti difficili - Adatti a basse e alte temperature

Informazioni tecniche


Attributi
Peso206 g
Peso imballaggio2168 g
Tipologia4810
150 mm
Codice doganale84818081
€ 55,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione