TRANSAIR FIXING CLIP 25MM 6697 25 00

Legris Clip di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:6697 25 00
Rubix:999200500033697
Produttore:6697 25 00
TRANSAIR FIXING CLIP 25MM 6697 25 00

Riepilogo info tecniche

Tipologiaclip di fissaggio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRANSAIR FIXING CLIP 25MM 6697 25 00


Transair Pipe Hangers are lightweight and easy to install. All hangers are installed by positioning a threaded rod into a fixed position, then threading the pipe hanger onto the rod. This installation method keeps the piping stable during the expansion and contraction of the system. To overcome most pipe routing challenges, Parker offers spacers and threaded rod adapters that can be used to extend the pipe below or away from an obstacle. Transair compressed air piping can only be hung using Transair pipe hangers. The use of non-Transair hangers can void the warranty.

All hangers are 100% recyclable, silicone free, and made from materials with no propagation of flame. All hangers conform to the UL94V-2 standard. Parker Hannifin warrants all Transair components to be free of defects in material and workmanship for 10 years from the date of installation.

Each Transair pipe hanger can support 44lbs, but Parker suggests using 2 clips per length of pipe. For proper installation and placement of the hangers, download our installation manual.

Markets:
• Automotive Assembly
• Food & Beverage
• Packaging
• Industrial Plants
• Aerospace

Features / Benefits:
• Modular and reusable
• 100% recyclable
• Faster installation
• Lower installation costs
• Lightweight
• 10-year Warranty

Applications:
• Compressed Air
• Vacuum
• Industrial/Inert Gasses (i.e. Argon, Nitrogen, Carbon Dioxide)
• Process Water
• Chemical Transfer

Applicazione: In impianto pneumatico
Applicazione: Tubo di alluminio
Montaggio: n/a
Tempo di montaggio: 0,01
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 1, 25
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: 5/16, M8x1,25
Tipo attacco 2: Femmina metrica
Divisione: Divisione Connettori bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: n/a
Industria: Industria generale
Pressione massima di esercizio: n/a
Temperatura massima di esercizio: n/a
Temperatura minima di esercizio: n/a
O.d. del tubo (pollici): 1
O.d. del tubo (mm): 25
Stile del prodotto: Gancio per tubi
Tipo di prodotto: Tubi per aria compressa
Quantità per scatola: 25
Forma: Circolare
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Tipo: Gancio per tubi
Peso: 0,03, 0,013

Punti di forza

Facile adattamento a tutte le configurazioni di tubazioni
Per la sospensione di tubi da pareti, tramezzi, travi, passerelle per cavi, installazioni elettriche Canalis, ecc. in verticale o in orizzontale
Perfettamente adatto all'uso con le reti Transair®.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaclip di fissaggio
Codice doganale39173300
6,04 IVA esclusa
/ Unità
7,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione