TUBE CLIP 10MM CLIP 10 00

Legris Clip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:CLIP10 00
Rubix:160000001721061
Produttore:CLIP10 00
EAN:0820099080246
TUBE CLIP 10MM CLIP 10 00

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : TUBE CLIP 10MM CLIP 10 00


Progettato per facilitare il collegamento e il posizionamento dei tubi.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Robotica, Processo automobilistico, Pneumatica, Semiconduttori, Tessile, Trattamento acque, Distributori di bevande, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: POLIMERO TECNICO, Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Colore: n/a
Configurazione: n/a
Dimensione raccordo 1: 10
Diametro esterno tubo raccordo 1: 10 mm (O.D.)
Tipo raccordo 1: n/a
Dimensione raccordo 2: n/a
Tipo raccordo 2: n/a
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per tipo di fluido: n/a
Tipo Hex: n/a
Industria: Lavorazione industriale, lavorazione di prodotti chimici, attrezzature per la produzione industriale, trasporti, sanità e scienze della vita
Temperatura massima di esercizio: na, fino a 130
Media: LF3000, LIQUIfit
Temperatura minima di esercizio: na, -20
Numero di uscite: 6
Serie di prodotti: LF 3000®, LIQUIfit®
Stile del prodotto: Striscia a clip per tubi
Tipo di prodotto: Accessori per raccordi a pressione
Tipo di prodotto: Accessori
Quantità per scatola: 10
Forma: Striscia a clip per tubi
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,005

Punti di forza

- Sicurezza
- Protezione degli operatori e delle apparecchiature
- Impedisce la disconnessione accidentale
- Disconnessione possibile solo con un utensile
- Resistenza al grasso e ai detergenti - Ergonomia
- Codifica cromatica per l'identificazione del circuito del fluido (6 colori
- Impostazione e fissaggio dei circuiti grazie alle clip e ai coperchi dei pulsanti di sgancio
- Facile disconnessione con l'utensile quando l'accesso è difficile
- Adattabile a tutte le configurazioni di installazione

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchinari per l'imballaggio
- Attrezzature per macchinari pneumatici
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni a vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Peso imballaggio111 g
Tipologiaappunti
60 mm
90 mm
Codice doganale39173200
4,34 IVA esclusa
/ Unità
5,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione