BLOCKING FITTING 1/2 BSP 7881 21 21

Legris Raccordo maschio BSPP 7881

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:7881 21 21
Rubix:160000001720415
Produttore:7881 21 21
EAN:0820099336541
BLOCKING FITTING 1/2 BSP 7881 21 21

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo di bloccaggio pneumatico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BLOCKING FITTING 1/2 BSP 7881 21 21


Con attacco push-in: costruzione robusta e affidabilità. Corpo in ottone trattato: eccellente resistenza agli ambienti aggressivi (atmosfera salina e scintille). Capacità di flusso ottimale in spazi ridotti. Completamente orientabili per facilitare la progettazione e il collegamento del sistema. Prestazioni eccellenti grazie al livello di pilotaggio/depilotaggio.
Materiale del corpo: OTTONE NICHELATO
Dimensione filettatura raccordo 1: G1/2
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Dimensione filettatura attacco 2: G1/2
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Applicazione industriale: Robotica, macchine utensili, tessile, imballaggio, pneumatica, processo automobilistico
Pressione massima di esercizio: 10
Temperatura massima di esercizio: 70
Media: Aria compressa
Temperatura minima di esercizio: -20
Materiale O-ring: NBR
Tipo di porta pilota: Filettatura metrica: M5
Tipo di prodotto: Raccordi di bloccaggio
Quantità per scatola: 1
Forma: Raccordo di blocco femmina
Specifiche Met: ROHS, PED, REACH
Peso: 0,221

Punti di forza

- Prestazioni ottimali
- Flusso ottimale: nessun effetto sulle prestazioni del cilindro
- Dimensioni compatte
- Completamente orientabile per un'eccellente flessibilità nell'installazione del circuito
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
- Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità - Robustezza
- Adatto agli ambienti più esigenti
- Eccellente resistenza alla corrosione e alle scintille in nebbia salina e alle scintille (modelli filettati)
- Comprovata tecnologia push-in
- Durata testata e provata secondo DI 2006/42/CE

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchine per l'imballaggio
- Ferrovia
- Controllo dei cilindri pneumatici
- Sicurezza dei circuiti pneumatici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso221 g
Peso imballaggio234 g
Tipologiaraccordo di bloccaggio pneumatico
60 mm
Codice doganale73079980
145,39 IVA esclusa
/ Unità
177,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione