MINI EXHAUST FLOW REG 3MM X M3 7660 03 09

Legris Regolatore di flusso Mini BSPP Metrico UNF 7660

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:7660 03 09
Rubix:160000001720275
Produttore:7660 03 09
EAN:0820099327860
MINI EXHAUST FLOW REG 3MM X M3 7660 03 09

Riepilogo info tecniche

Tipologiaregolatore di flusso
Tipo di raccordom
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MINI EXHAUST FLOW REG 3MM X M3 7660 03 09


Banjo con vite esterna e connessione push-in: - regolazione affidabile, precisa e progressiva, - dado di bloccaggio per evitare regolazioni indesiderate - perfettamente adattabile a spazi ridotti grazie alle dimensioni ridotte.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Processo automobilistico, Imballaggio
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a tubo
Dimensione attacco 1: M3x0,5
Tipo di attacco 1: Maschio metrico
Dimensione attacco 2: 3 mm (O.D.)
Dimensione attacco 2: 3 mm
Tipo attacco 2: Tubo
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Direzione del flusso: Scarico
Per il tipo di fluido: Aria compressa, Altri fluidi: contattateci
Altezza: 26
Dimensione Hex: 6
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Lavorazioni industriali
Pressione massima di esercizio: 10, 145
Temperatura massima di esercizio: 70, 158
Pressione minima di esercizio: 1, 14,5
Temperatura minima di esercizio: 0, 32
Materiale dado: Ottone nichelato
Stile del prodotto: Regolatori miniaturizzati con regolazione esterna
Tipo di prodotto: Raccordi funzionali e controllo del flusso
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,007

Punti di forza

- Produttività migliorata
- Portata massima più elevata rispetto ai regolatori standard
- Pieno flusso con minima caduta di pressione (modello 7060)
- Controllo ottimale della velocità dello stelo del cilindro
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
- Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità
- Riduzione del consumo di aria compressa e di energia - Precisione e prestazioni
- Regolazione precisa per un'accurata regolazione del flusso dall'apertura iniziale a quella massima
- Velocità di spostamento dello stelo del cilindro costante
- Stabilità a lungo termine del flusso - Peso ridotto (versione in polimero) - Resistenza meccanica alla corrosione con versione in ottone nichelatostabilità a lungo termine del flusso
- Peso ridotto (versione in polimero)
- Forza meccanica e resistenza alla corrosione con la versione in ottone nichelato - Ergonomia e ampia portata
- Vite di regolazione esterna: facile da regolare senza attrezzi e bloccabile
- Vite di regolazione incassata: più compatta e protegge il meccanismo di regolazione
- Uni-direzionale: scarico o ingresso
- Bi-direzionale: regolazione del flusso d'aria in entrambe le direzioni
- Posizionamento a 360°
- Versione NPT su richiesta

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchinari per l'imballaggio
- Ferrovia
- Controllo dei cilindri pneumatici
- Regolazione del flusso di aria compressa a bassa pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Peso imballaggio76 g
Tipologiaregolatore di flusso
Tipo di raccordom
60 mm
Codice doganale84813099
€ 24,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione