MINI EXHAUST FLOW CONTROL REGU 7660 06 19

Legris Regolatore di flusso Mini BSPP Metrico UNF 7660

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:7660 06 19
Rubix:160000001720283
Produttore:7660 06 19
EAN:0820099328294
MINI EXHAUST FLOW CONTROL REGU 7660 06 19

Riepilogo info tecniche

Tipologiaregolatore di debito
Tipo di raccordometrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MINI EXHAUST FLOW CONTROL REGU 7660 06 19


Parker Legris flow control regulators are designed for compactness and versatility, offering a range of body materials, including polymer, nickel-plated brass, stainless steel, and aluminium, to meet diverse application needs. With a higher maximum flow rate than standard regulators on the market, these regulators enhance productivity. Featuring either external or recessed adjustment screws, they enable precise adjustments and ensure reliable performance across various settings.



Features/Benefits:


- Improved Productivity


• Higher maximum flow than standard regulators

• Full flow with minimum pressure drop (model 7060)

• Optimal control of the cylinder rod speed

• 100% leak-tested in production

• Date coding to guarantee quality and traceability

• Reduce compressed air and energy consumption


- Accuracy & Performance


• Precise adjustment for accurate flow regulation from initial to maximum opening

• Constant cylinder rod displacement speed

• Long-term stability of flow

• Reduced weight (polymer version)

• Mechanical strength and corrosion resistance with nickel-plated brass version


- Ergonomics & Large Range


• External adjustment screw: easy to adjust without tooling and lockable

• Recessed adjustment screw: more compact and protects the adjustment mechanism

• Uni-directional: exhaust or inlet

• Bi-directional: adjustment of air flow in both directions

• 360° positioning

• NPT version on request



Markets:


• Factory Automation

• Vehicle Assembly Facilities

• Food and Beverage

• Semiconductor

• Packaging Machinery



Applications:


• Pneumatic Cylinder Control

• Low Pressure Compressed Air Flow Regulation and metric thread

Applicazioni: Robotica, Tessile, Processo automobilistico, Imballaggio
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a tubo
Dimensione attacco 1: M5x0,8
Tipo di attacco 1: Maschio metrico
Dimensione attacco 2: 6 mm (O.D.)
Dimensione attacco 2: 6 mm
Tipo attacco 2: Tubo
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Direzione del flusso: Scarico
Per il tipo di fluido: Aria compressa, Altri fluidi: contattateci
Altezza: 26
Dimensione Hex: 6
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Lavorazioni industriali
Pressione massima di esercizio: 10, 145
Temperatura massima di esercizio: 70, 158
Pressione minima di esercizio: 1, 14,5
Temperatura minima di esercizio: 0, 32
Materiale dado: Ottone nichelato
Stile del prodotto: Regolatori miniaturizzati con regolazione esterna
Tipo di prodotto: Raccordi funzionali e controllo del flusso
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,006

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Peso imballaggio73 g
Tipologiaregolatore di debito
Tipo di raccordometrico
30 mm
60 mm
Codice doganale84813099
€ 20,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione