SS 316 SILENCER 1/2 BSPP 0682 00 21

Legris Silenziatore maschio BSP parallelo 682

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0682 00 21
Rubix:160000001716027
Produttore:0682 00 21
EAN:0820099150123
SS 316 SILENCER 1/2 BSPP 0682 00 21

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SS 316 SILENCER 1/2 BSPP 0682 00 21


Utilizzato per ridurre i livelli sonori quando l'aria viene espulsa da un sistema di aria compressa.
Costruzione in acciaio inox, resistente ai fluidi aggressivi e agli ambienti corrosivi.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Semiconduttori, Imballaggio, Pneumatica
Materiale corpo: Acciaio inox 316L
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a silenziatore
Dimensione attacco 1: G 1/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/2
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria compressa
Altezza: 22
Dimensione esagonale: 10
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 12, 174
Temperatura massima di esercizio: 180, 356
Pressione minima di esercizio: 0
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Stile del prodotto: Silenziatore compatto
Tipo di prodotto: Raccordi a funzione pneumatica e controllo del flusso
Quantità per scatola: 5
Forma: Dritto
Forma: Maschio compatto in acciaio inox
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,038

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38 g
Peso imballaggio202 g
Tipologia682
60 mm
Codice doganale73072910
€ 37,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione