HEXAGON PLUG MALE 1/4 BSPT NI 0936 00 13

Legris Tappo BSPT 936

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0936 00 13
Rubix:160000001716364
Produttore:0936 00 13
EAN:0886357031443
HEXAGON PLUG MALE 1/4 BSPT NI 0936 00 13

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Tipologiaspina interna a testa esagonale
Diametro di filettatura (pollici)r 1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : HEXAGON PLUG MALE 1/4 BSPT NI 0936 00 13


Interrompe un'estremità del circuito. Montaggio con chiave esagonale. Disponibile nelle versioni coniche.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/4
Tipo di attacco 1: BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Testa esagonale interna
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,007

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Peso imballaggio380 g
Materialeottone
Tipologiaspina interna a testa esagonale
Diametro di filettatura (pollici)r 1/4 ''
Diametro esterno del tubo6 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
60 mm
Codice doganale74122000
€ 1,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione