HEXAGON PLUG MALE 3/8 BSPT NI 0936 00 17

Legris Tappo BSPT 936

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0936 00 17
Rubix:160000001716365
Produttore:0936 00 17
EAN:0886357031450
HEXAGON PLUG MALE 3/8 BSPT NI 0936 00 17

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Tipologiaspina interna a testa esagonale
Diametro di filettatura (pollici)r 3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : HEXAGON PLUG MALE 3/8 BSPT NI 0936 00 17


Interrompe un'estremità del circuito. Montaggio con chiave esagonale. Disponibile nelle versioni coniche.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 3/8
Tipo di attacco 1: BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Testa esagonale interna
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,013

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Peso imballaggio678 g
Materialeottone
Tipologiaspina interna a testa esagonale
Diametro di filettatura (pollici)r 3/8 ''
Diametro esterno del tubo8 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
60 mm
Codice doganale74122000
€ 1,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione