Riferimenti
Parker:0936 00 21
Rubix:999200100093675
Produttore:0936 00 21
EAN:0886357031467


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Tipologia | spina interna a testa esagonale |
| Diametro di filettatura (pollici) | r 1/2 '' |
Dettagli del prodotto : HEXAGON PLUG MALE 1/2 BSPT NI 0936 00 21
Interrompe un'estremità del circuito. Montaggio con chiave esagonale. Disponibile nelle versioni coniche.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/2
Tipo di attacco 1: BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Testa esagonale interna
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,026
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/2
Tipo di attacco 1: BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Testa esagonale interna
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,026
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1340 g |
| Materiale | ottone |
| Tipologia | spina interna a testa esagonale |
| Diametro di filettatura (pollici) | r 1/2 '' |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione