BALL VALVE 1/4BSP 3WAY PANMTG 0452 06 13

Legris Valvola a 3 vie femmina 452

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0452 06 13
Rubix:160000001715817
Produttore:0452 06 13
EAN:0820099141923
BALL VALVE 1/4BSP 3WAY PANMTG 0452 06 13

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : BALL VALVE 1/4BSP 3WAY PANMTG 0452 06 13


Valvola a sfera a 3 vie montabile a pannello.
- flusso pieno
- tenuta ottimale grazie agli anelli "O" di compensazione
- eccellente resistenza alle incrostazioni grazie alla configurazione della tenuta a sfera
Serie universale, disponibile con filettatura parallela da 1/8' a 1/4'.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi
Materiale guarnizione a sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Legris
Configurazione: 3/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/4
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Dimensione attacco: G1/4
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 6
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Aria, Gas Inerti, Acqua
Funzione: A 3 vie
Impugnatura: ZAMAK
Tipo di impugnatura: Leva lunga (ZAMAK), grigio
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: Vuoto a 20, Vuoto a 290,08, Vuoto a 2
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: fino a -40 °C (-40°F senza movimento della maniglia), -4, -20
Tipo di montaggio: Montaggio a pannello
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 6
Serie prodotto: Serie universale
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina ventilata montabile a pannello
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Tipo di prodotto: Serie universale e universale personalizzata
Quantità per scatola: 5
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della seduta: Rilsan grafite
Forma: Angolo destro
Forma: Valvola a sfera 3/2 ad angolo retto femmina montabile su pannello
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (Direttiva Macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 0,206, 0,454

Informazioni tecniche


Attributi
Peso206 g
Peso imballaggio1076 g
Tipologia452
90 mm
Codice doganale84818081
61,53 IVA esclusa
/ Unità
75,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione