BALL VALVE 1/4BSP VENT LOCK'E 0439 07 13
Legris Valvola femmina doppia BSPP 439
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0439 07 13
Rubix:160000001715796
Produttore:0439 07 13
EAN:0820099140247

Dettagli del prodotto : BALL VALVE 1/4BSP VENT LOCK'E 0439 07 13
Valvola a sfera in linea per l'apertura e la chiusura di un sistema di fluidi.
È possibile aggiungere un lucchetto per fissare la valvola a sfera ed evitare così operazioni indesiderate potenzialmente pericolose.
- flusso pieno
- tenuta ottimale grazie agli anelli "O" di compensazione
- eccellente resistenza alle incrostazioni grazie alla configurazione della tenuta a sfera
Serie universale, disponibile con filettatura parallela da 1/8' a 1'.
È possibile aggiungere un lucchetto per fissare la valvola a sfera ed evitare così operazioni indesiderate potenzialmente pericolose.
- flusso pieno
- tenuta ottimale grazie agli anelli "O" di compensazione
- eccellente resistenza alle incrostazioni grazie alla configurazione della tenuta a sfera
Serie universale, disponibile con filettatura parallela da 1/8' a 1'.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi
Materiale guarnizione a sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Legris
Configurazione: 3/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/4
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Dimensione attacco: G1/4
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 7
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Aria, Gas Inerti, Acqua
Funzione: A 3 vie
Impugnatura: ZAMAK
Tipo di impugnatura: Leva lunga (ZAMAK), rosso
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: Vuoto a 40, Vuoto a 580,16, Vuoto a 4
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: fino a -40 °C (-40°F senza movimento dell'impugnatura), -4, -20
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 7
Serie prodotto: Serie universale
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina bloccabile con sfiato
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Tipo di prodotto: Serie universale, bloccabile
Quantità per scatola: 2
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della seduta: Rilsan grafite
Forma: In linea
Forma: Valvola a sfera bloccabile 3/2 in linea con sfiato femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (Direttiva macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 0,480, 1,058
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi
Materiale guarnizione a sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Legris
Configurazione: 3/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/4
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Dimensione attacco: G1/4
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 7
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Aria, Gas Inerti, Acqua
Funzione: A 3 vie
Impugnatura: ZAMAK
Tipo di impugnatura: Leva lunga (ZAMAK), rosso
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: Vuoto a 40, Vuoto a 580,16, Vuoto a 4
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: fino a -40 °C (-40°F senza movimento dell'impugnatura), -4, -20
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 7
Serie prodotto: Serie universale
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina bloccabile con sfiato
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Tipo di prodotto: Serie universale, bloccabile
Quantità per scatola: 2
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della seduta: Rilsan grafite
Forma: In linea
Forma: Valvola a sfera bloccabile 3/2 in linea con sfiato femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (Direttiva macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 0,480, 1,058
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 480 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1006 g |
| Tipologia | 439 |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 84818081 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione