REDUCER 6 X 8MM 0166 06 08

Legris

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0166 06 08
Rubix:160000001715454
Produttore:0166 06 08
EAN:0820099123882
REDUCER 6 X 8MM 0166 06 08

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (corpo, dado, manicotto)
Tipologiariduttore a 3 pezzi
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : REDUCER 6 X 8MM 0166 06 08


This innovative reducer system, using a full range of nuts and olives / ferrules, enables different diameters of steel, copper, brass or polymer tubes to be fitted onto a single Parker Legris compression fitting.

Features/Benefits:

- Efficient Solution
  
• Reduces envelope dimensions
• Quick and easy to assemble, whatever the diameters and tube material
• Improved stock management
• Silicone-free

- Multiple Combinations

• A single connector for up to 4 different tube materials and sizes
Example:
polymer tube 4 mm O.D.
copper tube 8 mm O.D.
brass tube 12 mm O.D.
braided PVC hose 12 mm I.D.
• A full range of olives / Ferrules and nuts to optimise all assembly operation

Markets:

• Packaging
• Miscellaneous Manufacturing
• Vehicle Assembly Facilities
• Machine Tools

Applications:

• Pneumatic Machinery Equipment at Medium and High Pressure
• Lubrication Systems
• Cooling Systems
• Welding Robots
• Suitable for Vacuum Applications

Technologies:

• Compression fittings
• Pneumatic fittings
• Connects to steel tube
• Connects to copper tube
• Connects to brass tube
• Connects to polymer tube

Regulations:

• PED
• REACH
• RoHS / WEEE
• ATEX

Product Types: 

• Piece Reducer
• Brass Olive / Ferrule
• Steel Olive / Feruule
• BNA (standards organization in the field of Automotive Process) Brass Olive
• Brass Nut
• Steel Nut
• Brass Long Nut
• Technical Polymer Nut-Olive / Nut-Ferrule

Applicazioni: Raffreddamento, lubrificazione, trasmissione fluidi, imballaggio, macchinari industriali, processo automobilistico, pneumatica
Materiale corpo: OTTONE
Diametro esterno tubo 3: 6 mm
Diametro esterno tubo 4: 8 mm
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Applicazione industriale: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Materiale del dado: OTTONE
Tipo di prodotto: Raccordi complementari a compressione in ottone
Quantità per scatola: 10
Forma: Riduttore a 3 pezzi
Materiale manicotto: OTTONE
Specifiche Met: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Peso: 0,011

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Peso imballaggio121 g
Materialeottone (corpo, dado, manicotto)
Tipologiariduttore a 3 pezzi
Pressione massima di esercizio550 bar
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
60 mm
Codice doganale73079980
4,59 IVA esclusa
/ Unità
5,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione