NON-RETURN VALVE FEMALE 3/8BS 4890 17 17

Legris

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:4890 17 17
Rubix:160000001719483
Produttore:4890 17 17
EAN:0820099300078
NON-RETURN VALVE FEMALE 3/8BS 4890 17 17

Documenti

Dettagli del prodotto : NON-RETURN VALVE FEMALE 3/8BS 4890 17 17


Stainless steel non-return valves are ideally suited to harsh environments and for conveying many industrial fluids. These products allow fluids to flow in one direction and prevent them from flowing in the other.

Features/Benefit:

- Demanding Environments

• Robust design
• Suitable for use with many chemicals or in corrosive environments
• Compatible with many fluids

- Compact & Versatile

• Reduced dimensions
• Smooth external surfaces contribute to equipment cleanliness
• Flow direction symbol protects against incorrect installation
• Hexagonal body to facilitate installation

Markets:

• Machine Tools
• Food and Beverage
• Printing and Marking Equipment
• Industrial Chemical Processing
• Wearing Apparel
• Vehicle Assembly Facilities

Applications:

• Pneumatic Circuits Protection
• Suitable for Industrial Fluids in Harsh Environment

Technologies:

• Non-return valve
• Check valve
• Function fitting
• FKM seal

Technical Characteristics:

• Fluids: Many fluids
• Materials: 316L stainless steel, 302 stainless steel, FKM, silicone-free
• Pressure: Vacuum to 40 bar
• Temperature: -20°C to +180°C
• Cracking pressure: 0.25 bar

Regulations:

• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 97/23/EC (PED)

Product Types:

• Non-Return Valve, Female BSPP Thread
• Non-Return Valve, Supply, Male BSPP Thread/Exhaust, Female BSPP Thread
• Non-Return Valve, Supply, Female BSPP Thread/Exhaust, Male BSPP Thread
• Non-Return Valve, Female NPT Thread
Applicazioni: Pneumatica, macchine utensili, processo alimentare, stampa, chimica, tessile, processo automobilistico
Materiale corpo: Acciaio inox 316L
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a porta
Dimensione attacco 1: G 3/8
Dimensione attacco 1: G 3/8 (filettatura)
Tipo di attacco 1: Femmina BSPP
Tipo di attacco 2: G 3/8
Dimensione attacco 2: G 3/8 (filettatura)
Tipo di attacco 2: BSPP femmina
Pressione di rottura: 0,25
Diametro nominale (dn): 67
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Direzione del flusso: Versione di scarico
Per tipo di fluido: Corrosivo
Dimensione Hex: 22
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale
Lunghezza: 67
Lunghezza: 67 MM
Portata massima: 35,54
Pressione massima di esercizio: 40
Temperatura massima di esercizio: 180
Pressione minima di esercizio: 0,5
Temperatura minima di esercizio: -20
Tipo di prodotto: Valvole di non ritorno in acciaio inox
Quantità per scatola: 2
Materiale di tenuta: FKM
Forma: Valvola di non ritorno
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,183

Informazioni tecniche


Attributi
Peso182 g
Peso imballaggio379 g
63 mm
65 mm
Codice doganale84813099
126,29 IVA esclusa
/ Unità
154,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione