Les outils antidéflagrants
QU’EST-CE QUE L’ATEX OU ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE ?
C’est un mélange avec l’air dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières dans lequel après inflammation la combustion se propage à l’ensemble du mélange non brûlé.
Depuis le 1er juillet 2003, l’évaluation des risques doit être faite et reportée dans un document unique. Les zones ATEX doivent être localisées avec un plan de zonage.

LES OUTILS ANTIDÉFLAGRANTS
Ils sont utilisés pour remplacer les outils en acier dans les environnements avec un potentiel combustible ou explosif. L’intérêt est d’éviter de créer toute étincelle par le frottement ou le choc des outils sur des surfaces dures. Ces outils ne sont pas classés comme antistatiques. Ne pas utiliser les outils composés de cuivre en contact direct avec l’acétylène surtout en présence d’humidité.
Les outils antidéflagrants sont en cuivre béryllium ou en aluminium bronze. Le choix d’une matière se détermine en fonction de l’usage du produit. Si le cuivre béryllium (Cu-Be) est plus dur, il est aussi plus cassant que l’alu-bronze (Al-Bron). Le Cu-Be n’a pas de substance ferrique dans sa composition, ce qui fait de lui un alliage intéressant pour des applications non magnétiques. L’Al-Bron, par son faible taux de substance ferrique, a un faible magnétisme qui le rend approprié pour des travaux amagnétiques mais non critiques.
CLASSIFICATION DES ZONES DE TRAVAIL
IL EXISTE 3 ZONES POUR LES GAZ ET VAPEURS :
- Zone 0 : atmosphère inflammable en continu ou durant de longues périodes.
- Zone 1 : atmosphère inflammable occasionnelle.
- Zone 3 : atmosphère inflammable exceptionnelle.
- Zone 20 : poussière présente en continu ou durant de longues périodes.
- Zone 21 : poussière présente occasionnellement.
- Zone 22 : poussière présente exceptionnellement.
Situation typique d’un défaut de fonctionnement.
IL EXISTE 3 ZONES POUR LES POUSSIERES :
Situation typique d’un défaut de fonctionnement.
En zone 0, 1 et 2 les organismes de sécurité imposent l’usage d’outils antidéflagrants.
DOMAINES D’APPLICATIONS DES OUTILS ANTIDÉFLAGRANTS