BOX FINECORSA ELETTROMECCANICO ES2.P01H

Limit Switch Box

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Inter app:ES2P.01H
Rubix:999191000071614
Produttore:ES2P01H
BOX FINECORSA ELETTROMECCANICO ES2.P01H
Documenti

Dettagli del prodotto : BOX FINECORSA ELETTROMECCANICO ES2.P01H


The plastic limit switch box is for direct mounting on pneumatic actuators IA050-IA600. The mounting brackets can be used for all standard NAMUR (VDI/VDE3845) top mounting hole spacing 80x30mm and 130x30mm and standard NAMUR shaft hights 20, 30, 40 and 50mm

Punti di forza

•Housing cover: Polycarbonate clear, UV resistant, self extinguishing rate V0
Housing base: PPE (Polyphenyl Ether) black, self extinguishing rate V0, IP65
Limit switches: 1 x ON, 1 x OFF
Cam: with 2 independent adjustable cams
Cable gland: M20 x 1.5

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione