Riferimenti
NSK:NAH-25-EMZ-K
Rubix:999180600118781

Documenti
Dettagli del prodotto : PATTINO NAH25EMZ-K
Standard linear guide series, nh and ns series, attains a significant increase in durability, satisfies the requirements of every industry with its versatile performance and conforms to international standard dimensions.
Punti di forza
•Long operating life
High speed
Wide variety
High speed
Wide variety
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 70 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 3960 mm |
| Altezza su guida | 36 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 278,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 339,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
