• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.383)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.021)
  • Tecnica dei fluidi(42.693)
  • Fissaggio e assemblaggio(8526)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.585)
  • Utensileria manuale(10.161)
  • Attrezzature(3798)
  • Ferramenta e manutenzione(1192)
  • Cuscinetti(28.455)
  • Tecnologia lineare(1229)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3789)
  • Cinghie e catene(21.207)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.730)
  • Lubrificazione centralizzata(1550)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1550)
Vedi Lubrificazione centralizzata
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Lubrificazione centralizzata
Mezzi e sistemi di lubrificazione
Oliatore
Accessorio / Ricambio lubrificatore
LIVELLOSTATO 200MM WS32-2+B31

LIVELLOSTATO 200MM WS32-2+B31

Accessorio / Ricambio lubrificatore SKF

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:WS32-2+B31
Rubix:999230424023367
brand logo

Dettagli del prodotto : LIVELLOSTATO 200MM WS32-2+B31


Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85365019
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 207,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 252,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

KIT 88V6 01999766RACCORDO G1/8E PER TUBO FLESSIBILE ED. 8 MM 90 GR. - GIREVOLE (OTTONE NICHELATO) 101571DOSATORE AB3 PER OLIO E GRASSO FLUIDO 0.03-INGR.M10X1-USC.TUBO 4 24-2800-5003REB03.6250 (R10345200) REB03.6250RACCORDO RAPIDO A 90 GRADI ORIENTABILE M6 TUBO 4 504-100-VSDOSATORE RESISTENZA IDRAULICA M/F M10X1-M8X1 VD1-102VALVDI DISINSFLANGVDA/FL 6/38 1214021101INJEC. OILER W.RES. 501-301-056RACCORDO G1/4I PER TUBO FLESSIBILE E D.6MM DRITTO (OTTONE NICHELATO) 101511FLUSSOSTATO 171-210-051BOBINA BE 24/50 X VE/B 14 4SL1010240DRIVE SHAFT K-PL20.16-12/FS 27721466COMPLETE FRONT COVER PL20 S1/AL 61009681WVTCCAV2000 CAVO FLESSIBILE CG2000TUBO FLESSIBILE FINO A +100 GR.C ED. 6 MM X ID. 4 MM (PA) 101494
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata