• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.402)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.719)
  • Fissaggio e assemblaggio(8458)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Cuscinetti(28.482)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3803)
  • Cinghie e catene(21.196)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.723)
  • Lubrificazione centralizzata(1551)
Vedi Organi di trasmissione
  • Elementi per la Trasmissione di Potenza(3306)
  • Elementi per il Trasporto(494)
Vedi Trasmissione di potenza e trasporto
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Trasmissione di potenza e trasporto
  4. Elementi per il Trasporto
  5. Elementi di convogliamento - Varie
  6. Elementi di convogliamento - Accessorio / pezzo di ricambio
  7. LOCK 272 10091877-S027266771

LOCK 272 10091877-S027266771

Lock

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rexnord:272-66771
Rubix:160000001803242
Produttore:10091877
EAN:793699469882
brand logo

Dettagli del prodotto : LOCK 272 10091877-S027266771


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

LEV323_M12X120MM_2A_ZN_PA 10346094-R0323678941NG-RAIL CLAMP 275 M8X14MM 10091890-S027566811CTG JOINT 137 D48,3X42,4MM PA 10082460-S013766813SUPP BASE BIPOD 618 D60.3MM SS 10372469-S0618624322LEV173_M10X95MM_2A_ZN_PA 10345595-R0173625332CTG JOINT 562 D48.3X48.3MM PA 10106629-S0562697861G-RAIL CLAMP 662 DG12MM SS 10372603-S0662669552TUBE END SQR 224 L30X1.5MM M10 10365087-R022468182CLAMP PH-CELL 341 D14MM S12MM 10351705-S034167385SUPP BASE BIPOD 619 D48.3X48.3MM PA SS 10136806-S0619692052VISECLAMP 903 M8X17.5MM 10372887-S0903656001NLEV323_M16X145MM_1A_ZN_PA 10345567-R0323626692LEV869_M20X200MM_26_SS_PA 10345757-R0869618973LEV133_M16X185MM_1A_ZN_PA 10345942-R0133633322GUIDE RAIL CLAMP 216 M6X17MM 1.5MM 10372238-S021660131
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata