RULLO DI DIPANAMENTO MIG/MAG SINERGICO 863328

Lotto di 2 rulli tipo B 0.8 / 1 acciaio per MIG EXPERT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:863328
Rubix:170000000539559
EAN:3660338179105
RULLO DI DIPANAMENTO MIG/MAG SINERGICO 863328

Documenti

Dettagli del prodotto : RULLO DI DIPANAMENTO MIG/MAG SINERGICO 863328


Saldatrice trifase «sinergica» ideale per la produzione semi-industriale e le officine di manutenzione per mezzi pesanti.
Grazie al ripartitore, questo sistema polivalente consente l’utilizzo di fili di 2 tipi e diametri diversi.
Questo apparecchio innovativo evita qualsiasi perdita di tempo per la sostituzione delle bobine di filo e delle bombole di gas.
SEMPLIFICARE IL VOSTRO LAVORO: Concetto DUO 2 ripartitori: il primo è integrato nel generatore, il secondo è separato e può essere raccordato grazie al sistema di collegamento da 10 m.
2 torce: selezione istantanea del ripartitore e delle impostazioni di saldatura tramite semplice pressione sulla leva di comando della torcia interessata.
2 sistemi di gestione del gas: 2 elettrovalvole sulla parte posteriore del generatore per consentire l’alimentazione di 2 gas diversi.
Ciascun ripartitore può avere un tipo di gas distinto.
2 volte rapido: dite addio all’inconveniente di dover sostituire bobina, rulli e tubi di contatto.
2 volte polivalente: Permette di saldare l’acciaio, l’inox e l’alluminio in successione grazie a una sola postazione.
2 MODALITÀ: SINERGICA O MANUALE Più di 1.
000 parametri gestiti tramite microprocessore.
Funzione sinergica: risultati ottimali senza dover regolare la velocità del filo.
Selezionare semplicemente: • La natura del filo • Il diametro del filo • La potenza (tramite la tabella riportata sul lato anteriore) MIG 350 EXPERT DUO DV determina automaticamente: • La velocità ottimale per il filo • Il pre-gas / post-gas • Il burnback permette di visualizzare: • La velocità del filo • La tensione • Le corrente Questo apparecchio è conforme alla realizzazione delle DMOS e parzialmente delle Qmos (norme EN1090 e EN50504) Dmos: descrizione della modalità operativa di saldatura Qmos: qualifica della modalità operativa di saldatura Funzione manuale: regolazione manuale della velocità del filo e della potenza.
GARANZIA 2 ANNI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro110 mm
Rivestimentoacciaio
22,02 IVA esclusa
/ Unità
26,86 IVA inclusa
  • Esaurito