00000926-ARTICOLO ALT-5-IS-1

Lubrificatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ALT-5-IS-1
Rubix:999221025029758
Produttore:ALT-5-IS-1
EAN:3618035583787
00000926-ARTICOLO ALT-5-IS-1

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00000926-ARTICOLO ALT-5-IS-1


The ALT series automatic filling tanks are used with the automatic filling lubricators of the ALF series. Thanks to this system, there is no need to lubricate, which significantly reduces maintenance. The problem of oil leaks is eliminated because oil is supplied automatically.
ALT-*, serbatoio con autoalimentazione, sistema metrico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7800 g
Tipologiaserbatoio
Paese d'origineJP
556,73 IVA esclusa
/ Unità
679,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione