Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.037)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.504)
Tecnica dei fluidi
(42.708)
Fissaggio e assemblaggio
(8448)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.843)
Utensileria manuale
(10.179)
Attrezzature
(3563)
Ferramenta e manutenzione
(1188)
Cuscinetti
(28.493)
Tecnologia lineare
(1224)
Trasmissione di potenza e trasporto
(3802)
Cinghie e catene
(24.868)
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
(2904)
Elementi antivibranti
(496)
Sistemi di tenuta
(18.693)
Lubrificazione centralizzata
(1556)
Vedi Organi di trasmissione
Mezzi e sistemi di lubrificazione
(1556)
Vedi Lubrificazione centralizzata
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Lubrificazione centralizzata
Mezzi e sistemi di lubrificazione
Oliatore
Installazione per lubrificatore
TAPPO R 1/8 05.001.1
TAPPO R 1/8 05.001.1
Lubrificazione
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
ILC Lubrication Systems:
I050011
Rubix:
999190900079949
Dettagli del prodotto : TAPPO R 1/8 05.001.1
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
0,31
IVA esclusa
/
Unità
€
0,38
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
selezionare le varianti (4)
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
TERMINALE 90GR. R 1/8 - UNF 5/16-24 F 03.501.0
ASSIEME BASE FINALE DMX 3.DMX.C
RIDUZIONE G 1/4-M8X1F MINILUBE 1-2V A51.106216
PMG-03 1CC 0.3KG MET 00.135.0
PRODOTTI PER MANUTENZIONE LAPC 13
VALVOLA ILCOMATIC-3 PER SUPPORTO 60MM R 1/8 02.711.2
DISTRIBUTORE UNILATERALE 5/16 2+4V 01.060.0
FILTRO LINEA GRASSO 300MC G 1/4 07.261.1
0097338410000-ADATTATORE DI LUBRIFICAZIONE AP14
PEG-5N/50 90.880.2
BLOCCHETTO MANOMETRO INGRASSATORE CON BY-PASS 200 BAR 40.BMI.02
CMV-15N S.C. 115V AC 2 LT 90.441.4
VALV. NON RITORNO USCITA R 1/8 - G 1/4 F BICONO - D.8 14.060.4
TERMINALE 90GR. R 1/8 - M10X1 F 03.231.0
TERMINALE 90GR. M12X1K - M12X1 F 03.233.0