4-WAYS VALVE 341L9101
Lucifer Valvola a otturatore per impieghi gravosi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:341L9101
Rubix:999190800252186
Produttore:341L9101


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola a otturatore per impieghi gravosi |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 4-WAYS VALVE 341L9101
La serie L di valvole a otturatore per impieghi gravosi comprende numerose soluzioni per l'azionamento di valvole nell'industria di processo. Questa gamma offre un'impareggiabile prestazione ad alta portata, fino a 1400 l/min. Il design e i materiali dell'otturatore rendono questo prodotto estremamente affidabile sia per le applicazioni a bassa che ad alta frequenza, rendendolo la scelta migliore per le applicazioni di controllo dei processi critici. La modularità di questa soluzione di prodotto, in combinazione con il nostro programma di bobine ATEX, consente di ottimizzare i costi totali di gestione, garantendo alta affidabilità, estrema flessibilità e massima competitività.
Tipo di azionamento: AZIONATO DA PILOTA
Specifiche Atex Met: -
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Consumo di potenza della bobina: -
Specifiche della bobina Met: -
Campo di temperatura della bobina: -
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: -
Cefficiente di flusso: 400 l/min
Funzione: RITORNO A MOLLA
Temperatura massima del fluido: 75
Pressione massima di esercizio: 10 bar AC/DC
Media: Aria
Temperatura minima del fluido: -10
Pressione minima di esercizio: 1 bar (AC o DC)
Dimensione orifizio: 4
Tipo di attacco: Montaggio su tubo
Tensione di alimentazione: -
Materiale della guarnizione: NBR
Tipo di valvola: 5/2 vie
Specifiche Atex Met: -
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Consumo di potenza della bobina: -
Specifiche della bobina Met: -
Campo di temperatura della bobina: -
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: -
Cefficiente di flusso: 400 l/min
Funzione: RITORNO A MOLLA
Temperatura massima del fluido: 75
Pressione massima di esercizio: 10 bar AC/DC
Media: Aria
Temperatura minima del fluido: -10
Pressione minima di esercizio: 1 bar (AC o DC)
Dimensione orifizio: 4
Tipo di attacco: Montaggio su tubo
Tensione di alimentazione: -
Materiale della guarnizione: NBR
Tipo di valvola: 5/2 vie
Punti di forza
-SIL approvato da terze parti
Modularità della bobina
Bobina multi-approvata che include Ate
Modularità della bobina
Bobina multi-approvata che include Ate
Applicazioni
Azionamento di valvole;farmaceutica;produzione di prodotti chimici;raffinerie;produzione di alimenti e bevande, stoccaggio;produzione e trattamento di aria e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a otturatore per impieghi gravosi |
|---|---|
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 75 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 244,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 298,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione