9308-10040 CINGHIA APERTA LL HTD 5M 15 (30M) GLASS

Lunghezza lunga HTD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:LL HTD 5M 15 (30M) GLASS
Rubix:160000000468412
Produttore:930810040
EAN:5412571336870
9308-10040 CINGHIA APERTA LL HTD 5M 15 (30M) GLASS

Riepilogo info tecniche

Profiloll-htd
Lunghezza primitiva1181,102 mm
Larghezza cinghia15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9308-10040 CINGHIA APERTA LL HTD 5M 15 (30M) GLASS


CINGHIA

Punti di forza

• Consente un posizionamento preciso in modo che la cinghia sia ideale per applicazioni con movimenti ripetitivi.
• Trasmissione di potenza elevata grazie a materiali intelligenti e profili dei denti.
• Trasmissione di potenza positiva con bassa tensione sugli alberi.
• Stabilità di lunghezza grazie a corde di trazione ad alto modulo.
• Facile da montare.
Bassa manutenzione.
• Nessuna contaminazione da lubrificanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloll-htd
Lunghezza primitiva1181,102 mm
Larghezza cinghia15 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura5 mm
Numero di denti6000
Codice doganale39269097
16,14 IVA esclusa
/ Metro
19,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione