9308-10060 CINGHIA APERTA LL HTD 5M 25 (30M) GLASS
Lunghezza lunga HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:LL HTD 5M 25 (30M) GLASS
Rubix:160000000468425
Produttore:930810060
EAN:5412571337013


Riepilogo info tecniche
| Profilo | ll-htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 30000 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9308-10060 CINGHIA APERTA LL HTD 5M 25 (30M) GLASS
CINGHIA
Punti di forza
• Consente un posizionamento preciso in modo che la cinghia sia ideale per applicazioni con movimenti ripetitivi.
• Trasmissione di potenza elevata grazie a materiali intelligenti e profili dei denti.
• Trasmissione di potenza positiva con bassa tensione sugli alberi.
• Stabilità di lunghezza grazie a corde di trazione ad alto modulo.
• Facile da montare.
Bassa manutenzione.
• Nessuna contaminazione da lubrificanti.
• Trasmissione di potenza elevata grazie a materiali intelligenti e profili dei denti.
• Trasmissione di potenza positiva con bassa tensione sugli alberi.
• Stabilità di lunghezza grazie a corde di trazione ad alto modulo.
• Facile da montare.
Bassa manutenzione.
• Nessuna contaminazione da lubrificanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | ll-htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 30000 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,95 IVA esclusa
/ Metro
€ 32,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione