4933479834-GRAFFATRICE PER STACCIONATE 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL - SENZA BATTERIA M18 FFUS-0C

M18 FUEL™ graffatrice per recinzioni e uso generale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:M18 FFUS-0C
Rubix:999220908013279
Produttore:4933479834
EAN:4058546376284
4933479834-GRAFFATRICE PER STACCIONATE 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL - SENZA BATTERIA M18 FFUS-0C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 4933479834-GRAFFATRICE PER STACCIONATE 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL - SENZA BATTERIA M18 FFUS-0C


M18 FUEL™ graffatrice per recinzioni e uso generale. Eccellente potenza per fissare in modo costante graffe da 50 mm nei pali delle recinzioni. Ready to Fire Technology. Nessuna cartuccia a gas e nessuna pulizia. Regolazione della profondità rapida, semplice e senza attrezzi. Il blocco Dry-Fire impedisce lo sparo dello strumento quando non ci sono più graffe nel caricatore. Spara fino a 600 graffe per carica con una batteria REDLITHIUM™ 3.0 Ah. Utilizza graffe MILWAUKEE® da 9 gauge, barbate e collegate, da 40 mm a 50 mm. Peso con batteria 5,0 kg. Fornita senza batterie e caricabatterie in una kitbox.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 kg
Tensione18 V
837,90 IVA esclusa
/ Unità
1022,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione