Riferimenti
Walter Prototyp:EP2156312-M12X1.25
Rubix:999240117040307
Produttore:6245658
EAN:4042446240721

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | mf12x1.25 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 6245658-ARTICOLO EP2156312-M12X1.25
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | mf12x1.25 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
| Diametro del foro | 10,8 mm |
| Profondità della filettatura | 13 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione