5077566-ARTICOLO 21368-M10X1

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:21368-M10X1
Rubix:999240117037267
Produttore:5077566
EAN:4042446020590
5077566-ARTICOLO 21368-M10X1
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturam10x1
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5077566-ARTICOLO 21368-M10X1


ALTIUS

Punti di forza

•For long- and short-chipping materials

Applicazioni

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam10x1
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturasinistra
Diametro stelo7 mm
Quadro di trascinamento5,5 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpohss-e
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione