Riferimenti
Walter Prototyp:8031106-M3
Rubix:999240117038762
Produttore:5079702
EAN:4042446042868

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5079702-ARTICOLO 8031106-M3
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Cooling grooves on the shank
Cooling grooves on the shank
Applicazioni
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,7 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione